冷暖房・換気設備・忌避剤 :「送風機」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ファン外径(Φmm)300
トラスコ品番494-6316
アズワン品番64-9622-80
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)320
長さ(m)5
適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)4.5
トラスコ品番813-1221
材質ポリエチレン
アズワン品番64-9623-45
1本
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番190-0058
風量(m3/min)82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)288
アズワン品番64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
トラスコ品番367-1988
羽根(Φmm)500
材質(羽根)鋼板
アズワン品番65-0555-83
1台
¥159,700
税込¥175,670
当日出荷
ファン外径(Φmm)600
風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580
トラスコ品番819-6174
質量(kg)85
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト
ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)230
トラスコ品番826-6682
適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2
材質ポリエチレン
質量(kg)3.6
アズワン品番64-9623-43
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番217-9060
質量(kg)15.3
出力(kW)0.3/0.39
電源(V)三相200
電源コード(m)2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)300/390
最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5
材質(羽根)アルミ
ハネ径(mm)288
標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
ファン外径(Φmm)400
トラスコ品番819-6172
質量(kg)35
電源(V)三相200V
アズワン品番64-9622-81
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。
トラスコ品番190-0063
アズワン品番64-9332-92
1台
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)320
トラスコ品番446-1568
質量(kg)4.8
表面処理塩化ビニール処理
適合送風機最大口径(Φmm)320
材質(基布)ポリエステル生地
本体生地厚さ(mm)0.35
1本
¥39,900
税込¥43,890
当日出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相100
トラスコ品番446-1541
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)310/490
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-39
1台
¥264,900
税込¥291,390
翌々日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
仕様ファン翼数(枚):4
トラスコ品番663-6552
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)270/289
最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5
ハネ径(mm)500
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)単相200
トラスコ品番446-1550
材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂
質量(kg)25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44
消費電力(W)(50/60Hz)325/525
ダクト径(Φmm)(適合)320
ファン翼数5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80
ハネ径(mm)272
アズワン品番64-9622-40
1台
¥265,000
税込¥291,500
翌々日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様ファン翼数(枚):4
トラスコ品番579-0102
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)270/410
最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
ハネ径(mm)400
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
ハネ径(mm)700
ハネ枚数4
トラスコ品番116-2383
材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト
電源(V)3相200
モーター全閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83
材質(羽根)アルミ
モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)
上下角度調整○
1台
¥349,880
税込¥384,868
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
フレキシブルダクト
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)280
トラスコ品番813-1220
質量(kg)3.9
アズワン品番64-9623-44
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.80/0.95
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率80/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)45.9/41.9
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50
運転電流(A)10.0/9.5
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.84
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有り
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
送風口数1
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)42.1/41.0
冷媒封入量(g)420
プラグの有無有り
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)33
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.73/0.89
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率60/78%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置なし
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.3
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)3相200
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.75/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ
力率62/76%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ無
始動電流(A)26.8/25.1
冷媒封入量(g)370
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50
運転電流(A)3.5/3.4
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)32
定格出力(kW)圧縮機:0.78
風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
消費電力(kW)0.73/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率89/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)29.4/29.4
冷媒封入量(g)330
首振り首振り装置無し
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50
運転電流(A)8.2/9.0
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)3相200
本体質量(kg)35
定格出力(kW)圧縮機:0.81
電源コード(m)無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833
機能冷房専用
構成ユニット:一体形
ドレンタンク容量(L)5
送風設定直吹き形
冷媒R1234yf
使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)19.7/18.1
冷媒封入量(g)420
プラグの有無無
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45
冷房能力(kW)2.1/2.3
IP等級IP10
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。
幅(mm)420
高さ(mm)410
奥行(mm)420
電源(V)単相100
ハネ径(cm)35
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)38/51
風量調整強中弱
材質(羽根)樹脂
首振り有
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5
ダクト径(Φmm)200
仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ)
トラスコ品番119-9137
質量(kg)3.8
適合送風機最大口径(Φmm)200
本体生地厚さ(mm)0.35
アズワン品番64-9622-42
1本
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60
電源(V)【相数・電圧】100
本体質量(kg)37
定格出力(kW)【圧縮機】0.75
首振自動首振り装置内蔵
風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6
コードIP10
消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92
力率【50Hz】79%【60Hz】99%
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1(冷風)
冷媒R32
始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9
冷媒封入量(g)360
公称出力(W)【送風機】160
設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50
運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3
冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8
温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
排熱ダクト有無あり
1台
¥125,900
税込¥138,490
8日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。