冷暖房・換気設備・忌避剤 :「防爆型 ファン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相100 トラスコ品番446-1541 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)310/490 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相200 トラスコ品番446-1550 材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)325/525 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付 電源コード(m)10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz)153/236 首振角度(°)87 電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz) 材質(脚) 対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3 アズワン品番64-9622-77 上下角度調整
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります