冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ISEKI」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。
用途工場・倉庫・事務所などに最適 種別使い勝手の良い100Vタイプ 質量(kg)7 タイプシングル 使用温度範囲(℃)-10~23 電源(V)100 消費電力(W)1000 キャスター別売り 方式遠赤外線輻射式 安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構 電源コード(m)2(2Pプラグ付) ヒーター縦・横ワンタッチ切替 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900 発熱体1本 温度調節あり
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用 仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 トラスコ品番163-1850
1台
2,990 税込3,289
翌々日出荷

外側最大45°までヒーターの角度調節が可能です。転倒安全スイッチを内蔵しています。
トラスコ品番827-5558 タイプ3灯 電源(V)三相200 電源コード(m)別売り 本体寸法(mm)奥行410 本体寸法(mm)高さ1100 プラグなし 本体寸法(mm)幅630 消費電力(kW)(50/60Hz)4.5 標準消費電力料金(50Hz)72円/h 標準消費電力料金(円/h)72 標準消費電力料金(60Hz)72円/h
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。 トラスコ品番109-9104 アズワン品番64-9623-60
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります