冷暖房・換気設備・忌避剤 :「sig」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
ハネ径(mm)700
ハネ枚数4
トラスコ品番116-2383
材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト
電源(V)3相200
モーター全閉型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83
材質(羽根)アルミ
モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)
上下角度調整○
1台
¥349,880
税込¥384,868
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。