絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(16)
  • YAMAZEN(山善)(257)
  • アース製薬(207)
  • アイリスオーヤマ(203)
  • スイデン(184)
  • コロナ(157)
  • エスコ(150)
  • アマノ(144)
  • ダイニチ工業(142)
  • フマキラー(129)
  • サンポット(120)
  • TRUSCO(118)
  • 金鳥(KINCHO)(113)
  • 静岡製機(113)
  • TEKNOS(108)
  • ナカトミ(99)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • オーティ・マットー(73)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇安全カバー タイカツ工場扇安全カバータイカツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に材質ナイロン適合サイズ(cm)45(羽根分)
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
全閉式工場扇45cm タイカツ全閉式工場扇45cmタイカツ
16,780税込18,458
1台
3日以内出荷
ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型材質(羽根)プラスチックサーマルプロテクター

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤