1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転可能温度範囲が25~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等 仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.5(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03 質量(kg)45 電源(V)単相100(50/60Hz) 首振あり 電源コード(m)2.1(プラグ付) フィルター樹脂ネット 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー 使用周囲温度(℃)25~45 力率90.2%/96.0%(50/60Hz) 始動電流(A)(50/60Hz)26/24 送風口数1 運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2 定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981 電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz) 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強) 送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱) 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m 排熱ダクト有無あり
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります