冷暖房・換気設備・忌避剤 :「吊り下げ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅 仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック 材質ABS 幅(mm)130~165 質量(g)230 奥行(mm)Φ70 連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12 モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅 電池太陽電池、最大0.2W バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)(モスキート)最大8 取扱説明書(0.24MB)
1台
2,790 税込3,069
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります