集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9583
適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行350
本体寸法(mm)高さ75
本体寸法(mm)幅350
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HN(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ56
本体寸法(mm)幅150
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)3.6±0.2
騒音レベル(dB(A))65±2以下
仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)
質量(kg)53(脱臭剤含)
材質(フィルター)エレクトレット
内容積(L)(フィルター)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780
最大静圧(kPa)2.65
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能
塗装色日塗工Y25-90A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)(最高)40
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。