冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアーキャスター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)9
騒音レベル(dB(A))80±2以下
質量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987
最大静圧(kPa)2.5
電源コード(m)5(4芯プラグ無し)
フィルター2個
ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)20
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。