冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サイクロン集塵」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 安全ストッパーセットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9582
適合機種IS-15(1個)
セット内容安全ストッパー、ストッパースプリング、ノブスター(ノブ・ボルト・ナット・座金) 各1個
1個
¥2,198
税込¥2,418
24日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 パッキンセットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
付属品上部本体部パッキン、本体部パッキン、本体下部パッキン、バケット蓋パッキン
トラスコ品番472-9557
適合機種IS-15(1個)
材質ゴムスポンジ
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9590
適合機種IS-15(1個)
セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
1個
¥9,198
税込¥10,118
24日以内出荷
集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9548
適合機種IS-15(1個)
セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)
本体寸法(mm)奥行760
本体寸法(mm)高さ200
本体寸法(mm)幅760
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9589
適合機種IS-15(1個)
材質スチール
本体寸法(mm)高さ362
本体寸法(mm)幅Φ300
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。