レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9539
適合機種VF-5HN(1個)
セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ
材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)奥行219
本体寸法(mm)高さ60
本体寸法(mm)幅135
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用
付属品パッキン、ネジ
材質鉄
奥行(mm)50
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。