冷暖房・換気設備・忌避剤 :「集塵」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
高濃度ミスト対応
油性・水溶性ミスト両用です。
汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。
異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。
自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)
付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル
塗装色日塗工F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)0~40
レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。
用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)3.6±0.2
騒音レベル(dB(A))65±2以下
仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)
質量(kg)53(脱臭剤含)
材質(フィルター)エレクトレット
内容積(L)(フィルター)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780
最大静圧(kPa)2.65
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能
塗装色日塗工Y25-90A
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)(最高)40
自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比)
厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比)
有機溶剤系臭気を活性炭で除去。
これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。
HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能)
自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。
フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。
風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。
用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。
騒音レベル(dB(A))70±2以下
仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)
材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)
質量(kg)78(活性炭を含む)
材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)
表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード
内容積(L)(フィルター)約15
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798
電源コード(m)2.8(プラグなし)
フィルター1個使用
機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能
使用環境温度(℃)5~40
運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)
フィルター性能2.0μm粒子 99.9%
フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)
吸引温度(℃)0~40
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
電源(V)単相200(50/60Hz)
風量(m3/min)使用点:7.5
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による
モーターDCブラシレスファンモーター
消費電力(kW)0.13
最大静圧(Pa)900
騒音レベル(dB(A))65±2以下
方式荷電:マイナス荷電二段式
電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)許容:0~40
容量(A)推奨ブレーカー:5
電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)
タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)
接続配管推奨吸込側:Φ150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400
質量(kg)29
塗装色日塗工 F35-85A
仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥309,000
税込¥339,900
30日以内出荷
中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番522-6081
適合機種EM-60eH、EM-90eH
1個
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 パッキンセットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
付属品上部本体部パッキン、本体部パッキン、本体下部パッキン、バケット蓋パッキン
トラスコ品番472-9557
適合機種IS-15(1個)
材質ゴムスポンジ
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 安全ストッパーセットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9582
適合機種IS-15(1個)
セット内容安全ストッパー、ストッパースプリング、ノブスター(ノブ・ボルト・ナット・座金) 各1個
1個
¥2,198
税込¥2,418
24日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9590
適合機種IS-15(1個)
セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
1個
¥9,198
税込¥10,118
24日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HN(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ56
本体寸法(mm)幅150
集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。キャスターは自在型ストッパー付です。後付けできます。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9548
適合機種IS-15(1個)
セット内容キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)
本体寸法(mm)奥行760
本体寸法(mm)高さ200
本体寸法(mm)幅760
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番472-9589
適合機種IS-15(1個)
材質スチール
本体寸法(mm)高さ362
本体寸法(mm)幅Φ300
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用
トラスコ品番472-9575
適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)
材質クロロプレンゴム
本体寸法(mm)奥行55
本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HG(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ56
本体寸法(mm)幅150
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HG(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)幅150
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用
材質強化ポリエチレン
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。
付属品パッキン
トラスコ品番756-2683
適合機種IS-15(1個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)2.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用の脱臭剤ユニットに使用する脱臭剤飛散防止用フィルターです。
用途脱臭剤飛散防止用
トラスコ品番486-7595
適合機種VF-5H(2枚)
材質ポリエステルフェルト
寸法(縦×横×奥行)(mm)300×380×20
1個
¥489
税込¥538
10日以内出荷
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9566
適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)高さ80
本体寸法(mm)幅230
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9539
適合機種VF-5HN(1個)
セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ
材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)奥行219
本体寸法(mm)高さ60
本体寸法(mm)幅135
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途乾いた一般粉体用
付属品パッキン
トラスコ品番756-2624
適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質ポリエステルスパンボンド
質量(kg)1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
用途VNA用フィルター補強材
付属品ー
トラスコ品番756-2705
適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)
材質ポリスチレン
質量(kg)0.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)(バケット)2.2
出力(kW)1
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)ポリエステルパンボンド
モーターブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399
制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)2.8
塗装色日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)0.67(1個使用)
ちり落とし方式手動振動式
吸引温度(℃)0~40
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5937
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用のファインフィルフィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
トラスコ品番460-8865
適合機種IS-15(1個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。
トラスコ品番216-7056
適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)
材質ポリエステル
材質/仕上ポリエステル
質量(kg)2.2
交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)
寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです。成形タイプです。汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用です。
トラスコ品番421-1778
適合機種V-2SIGMA(1個)、V-3SIGMA(1個)、V-3SDR(1個)
材質ポリエステル+SUS蒸着
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。
付属品パッキン
材質ポリエステルスパンボンド
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用
トラスコ品番520-9559
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)
セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
1個
¥3,898
税込¥4,288
24日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8856
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質木綿
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の静電気帯電対策フィルターです。フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8866
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)
材質木綿
寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)9
騒音レベル(dB(A))80±2以下
質量(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×865×987
最大静圧(kPa)2.5
電源コード(m)5(4芯プラグ無し)
フィルター2個
ホース径(Φmm)(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)20
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)50
出力(kW)3.7
風量(m3/min)50Hz/60Hz30
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5961
質量(kg)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652
電気代の目安98円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥779,000
税込¥856,900
翌々日出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)36
出力(kW)2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz22
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)200
トラスコ品番455-5945
質量(kg)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542
電気代の目安60円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥589,000
税込¥647,900
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
電源(V)三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番455-5929
質量(kg)140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492
電気代の目安40円/h
ちり落とし方式手動式
1台
¥439,000
税込¥482,900
7日以内出荷
集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
材質クロロプレンゴムスポンジ
レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。
トラスコ品番848-1570
適合機種VF-5HN(1個)
材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層
寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用
トラスコ品番520-9558
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)
セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
24日以内出荷
1
2
3
4
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。