冷暖房・換気設備・忌避剤 :「セラミックファンヒーター1200w」の検索結果
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。
質量(kg)3
消費電力(W)(強/弱)1200/670
安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置
電源コード(m)1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155
運転音(dB)(強/弱)32/29
主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。