冷暖房・換気設備・忌避剤 :「機械用作業台」の検索結果
施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除します。煙がスミズミまで拡散します。広いスペースに殺虫成分がスミズミまで行き渡り、殺虫効果を発揮します。簡単にご使用になれます。プラスチック容器に入れた水に浸すだけ。面倒な操作がいりません。
用途不快害虫の駆除
使用方法(1)動物や魚類、植物などは建屋の外に出してください。食品の触れる可能性のある機械、作業台などには直接煙が触れないようにカバーなどを施してください。銅やシンチュウ製のもの、はがねの包丁などにも直接煙が触れないように注意してください。(2)建屋(窓や換気口など)を閉め切り、害虫の隠れ場所となるところは、できるだけ開放してください。(3)水をプラスチック容器の段差(底から約1cm)のところまで入れてください。(水の量:約80mL) ※水を入れ過ぎたり、水が少ないと効果に影響を与えることがあります。(4)水を入れたプラスチック容器を建屋の床面のほぼ中央に置いてください。アルミ袋を開け、金属缶を取り出し、↑が上になるように水に浸してください。(5)約1~2分後に煙が出ます。煙が出始めたら部屋の外に出て、2~3時間またはそれ以上、そのまま部屋を閉め切ってください。(6)所定時間部屋を閉め切った後、薬剤を吸い込まないようにして窓や扉を開放し、充分に換気してから中に入ってください。(7)使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従って捨ててください。
シリーズ業務用バルサン
有効成分メトキサジアゾン…12%、d・d-T-シフェノトリン…3%
適合害虫貯穀害虫:シバンムシ、メイガ、チャタテムシ、コクゾウ、コクヌストモドキ、カツオブシムシ、飛翔害虫:ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、カメムシ、刺咬害虫:ヒアリ、アリ、ムカデ、匍匐害虫:ゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
使用量1個:約120~162m2、36~49坪、約300~405m3 (天井までの高さ2.5mをめやすとして)
利用場所屋内
1個(100g)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。