冷暖房・換気設備・忌避剤 :「おかん器」の検索結果
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。
節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。
また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約2
色ホワイト
消費電力(W)24
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解
電源(AC V)100 50/60Hz
適合床面積32畳(目安)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36
風量調整10段階
首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.75
切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
¥11,900
税込¥13,090
4日以内出荷
セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。
冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。
ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。
本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。
部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。
これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房
材質ABS、PP
質量(kg)4.6
色ホワイト
消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6
モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖
センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m)
切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。