冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サーキュレーター 衣類乾燥」の検索結果
衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。
天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。
冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。
また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。
用途暖房
色ホワイト
消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37
質量(kg)5.4
材質ABS、PP
電源AC100V (50/60Hz)
モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱)
切タイマー2・4・6時間、自動:8時間
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時)
機能オートルーバー(3段階)
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)1.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)20
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31
風量調整11段階
首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)
適用畳数22畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.62
入タイマー1~9時間(1時間単位)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
上下左右360°の立体的な首振りでお部屋の隅々まで強力な風を届けることができるコンパクトサイズの多機能DCサーキュレーター。すべての構造を徹底的に見直すことで、従来機種の風速をそのままに、従来のサイズでは設置が難しかったカウンターや棚、狭い場所でも設置しやすいコンパクトサイズを実現しました。ガードのパーツはすべて工具不要で分解して水洗いできるのでお手入れもラクラクです。風量は10段階設定が可能で、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードを搭載しています。風量やタイマーが数字で表示されるので操作もしやすく設定が一目で分かります。
用途空気循環・換気
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)16
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能衣類乾燥モード、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)20×17.5×28
風量調整10段階(衣類乾燥含む)
首振り左右60°(自動)3Dスイング360°
適用畳数(目安)18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.50(16W連続運転時)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。