冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ヒーター用温度調節器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。
コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。
節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。
室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。
LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房
材質PP、ABS
質量(kg)(約)2.5
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5
モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。