冷暖房・換気設備・忌避剤 :「折り畳み扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機とLEDライトを融合し、卓上でデスクファンとしても、床置きでリビングファンとしても使用できる伸縮自在の充電式マルチフォールディングファン。コードレスでどこでも自由に持ち運ぶことができ、リビングやキッチン、デスクなど使用シーンに合わせて高さ調整ができます。本体はコンパクトに折りたたみ可能で、シーズンオフ時はスマートに収納可能です。暗い場所での読書用ライト付き扇風機としても活躍します。
用途扇風機 付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、収納用巾着 材質ABS、アルミ 質量(kg)1.1 消費電力(W)8 電源USB(DC5V 2.4A) 機能LEDライト機能(2段階) 連続運転時間(h)送風時:5~12・送風+自動首振り時:3~6 充電時間7時間 風量調整3段階 充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 7200mAh 直径×高さ(cm)(約)19.7×10.8~92 首振り左右40°(自動)上下180°(手動) 切タイマー1・2・4時間
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります