冷暖房・換気設備・忌避剤 :「給水器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器。マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。
用途加湿
材質ABS
質量(g)750
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)2
消費電力18W
安全装置水位感知センサー
機能上部給水、メモリー機能
適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)9~20
電源コード1.5m
モード3段階調節(強/中/弱)
最大加湿量(mL/h)200
加湿方式超音波
シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質ABS、PP
質量(kg)約1.9
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35
タンク容量(L)4.2
安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー
機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード
連続運転時間(h)約9~約39
適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5
モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位)
タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位)
最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)
加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
ハイブリッドスチーム方式を採用した高機能加湿器。ハイブリッドスチーム方式を採用した、上部給水タイプの加湿器「スチームミスト」。煮沸スチームと超音波ミストを組み合わせた新開発の機構により、3タイプ(スチーム式/超音波式/ハイブリッド式)の加湿方式の切り替えが可能。パワフルで清潔なミストをすばやく空間に届けます。適度な湿度を保つ湿度設定モードやオフタイマー、3段階のミスト切替にも対応。上部のフタを外すだけでそのまま給水でき、付属のリモコンで離れた場所からの操作もスムーズ。マットな質感と直線的なフォルムが生活感を抑え、リビングや寝室にも美しく馴染む、高機能な一台です。
用途加湿
付属品リモコン、抗菌カートリッジ
材質ABS、PP
質量(kg)2.3
色グレージュ
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)3.8
消費電力ハイブリッドモード(ミスト強)/275W、スチームモード/250W、超音波モード(ミスト強)/25W
安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー
機能ハイブリッド・超音波・スチーム切り替え、湿度設定:40~90%(5%単位)、UV運転、メモリー機能、上部給水、チャイルドロック、減灯機能
適合床面積14畳(洋室)/8.5畳(和室)
保証期間1年間
連続加湿時間(時間)5.5~15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()20×22.5×32
電源コード1.5m
モード3段階調節(強/中/弱)
最大加湿量(mL/h)560(ハイブリッドミスト最大時)、300(スチーム)、270(超音波ミスト最大時)
加湿方式超音波、スチーム、超音波+スチーム
切タイマー1~12時間(1時間単位)
1個
¥9,100
税込¥10,010
欠品中
オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3
材質ABS、PP
質量(kg)1.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
タンク容量(L)2
適合床面積目安:6畳
直径×高さ(cm)20.1×22.7
最大加湿量(mL/h)220
加湿方式超音波
切タイマー2・4・6時間
加湿機能無段階
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。