1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。 天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。 冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。 また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37 質量(kg)5.4 材質ABS、PP 電源AC100V (50/60Hz) モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱) 切タイマー2・4・6時間、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時) 機能オートルーバー(3段階)
1個
18,900 税込20,790
取扱い終了

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります