冷暖房・換気設備・忌避剤 :「イオン発生器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳
色パールホワイト
仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3
付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター
材質(本体・フロントカバー)PS
寸法(mm)約410×140×430
質量(kg)約4(付属品含)
コード長さ(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18
寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)
花粉モード○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。