冷暖房・換気設備・忌避剤 :「紫外線 照射 器」の検索結果
HotaluX TOUCHは可視光域に近い近紫外線UV-A(近紫外線)光源を用いた「光除菌器」です。光で除菌することで作業の安全性を担保しながら、菌やウイルス汚染が心配される部分の表面除菌を短時間、かつ、効率的に実施することが可能です。また、環境の汚染や薬物耐性菌を発生させる恐れがありません。
付属品バッテリー、バッテリー充電器
質量(g)550(バッテリー搭載時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×81×129
紫外線出力(W)4
光源LED(UV-A)
バッテリーリチウムイオン電池(充放電回数 約300回/7.2V 2750mAh 20Wh)
使用環境推奨使用温度:10~40℃、推奨使用湿度:20~85%(結露無きこと)、保管温度:0~50℃
光源寿命20000時間
連続照射時間(分)約80(満充電・連続照射時)
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。