冷暖房・換気設備・忌避剤 :「窓排気ダクト」の検索結果
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)15
消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500
水タンク容量(L)2.6(受水)
冷媒R134a
除湿能力(L/h)25
能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4
待機電力(W)40/50
適用畳数4.5~6
加湿能力(L/日)0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。