絞り込み
ブランド
- ゼピール
- モノタロウ(21)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- TEKNOS(92)
- TRUSCO(148)
- YAMAZEN(山善)(292)
- アイリスオーヤマ(213)
- アマノ[事務用品/清掃用品](185)
- アース製薬(208)
- エスコ(122)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](177)
- サンポット(117)
- スイデン(261)
- ダイニチ工業(140)
- ナカトミ(124)
- フマキラー(119)
- ライフオンプロダクツ(84)
- 日動工業(92)
- 赤松電機製作所(80)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- 静岡製機(102)
- ブランドをもっと見る

DCサーキュレーター
ゼピール¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
タワーファン リモコン式
ゼピール¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
360度首振りDCサーキュレーター
ゼピール¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整12段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上下90度)(左右360度)適用畳数25畳切タイマー1時間~8時間(1時間単位)
DCリビング扇風機
ゼピール¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動70°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
ブンブンサーキュレーター
ゼピール¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。色ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
電気ひざ掛け毛布 フード付き
ゼピール¥9,980税込¥10,9781個5日以内出荷着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。材質フランネル(ポリエステル100%)色グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×800定格AC100V 80W電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5表面温度(℃)強40/中32/弱22)
電気ストーブ 800W
ゼピール¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷置き場をとらないコンパクトサイズの電気ストーブ。出力2段階切替のため、使用シーンに合わせて強・弱に切替可能。転倒時自動電源オフ。ダイヤルを回すだけの簡単操作。仕様出力2段切り替え消費電力(W)400 / 800電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約1.5安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×143×330
上部操作リモコン式リビング扇風機
ゼピール¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、リズム風モード搭載。左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間。リモコン付き。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.8電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4H切タイマー1/2/4H
ドデカボタン リビング扇風機
ゼピール¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷よく使う「電源」と「風量」がデカボタン採用で超簡単操作!。羽根にはホコリが付着しずらい静電気防止加工でお手入れ簡単。よく手が触れる取っ手と操作ボタンには抗菌加工。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)26/30(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×最大785風量調整3段階首振り左右自動70度/上下手動切タイマー1/2/4H
DCリビング扇風機
ゼピール¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
DCリビング扇風機
ゼピール¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階(逆回転モードあり)首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
上部操作メカ式リビング扇風機
ゼピール¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.9電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動90度/上下手動
メカ式リビング扇風機
ゼピール¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷シンプルで使いやすい押しボタンタイプ。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替。左右自動首振り。180分切タイマー。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)28/32(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×665~785風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動70度/上下手動
脱衣所セラミックヒーター
ゼピール¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!。冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)。送風モードで夏場も快適に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
電気カーペット 円形タイプ
ゼピール¥6,480税込¥7,1281個5日以内出荷まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。消費電力(W)200直径(Φcm)本体: 約130電源コード(m)約1.4材質(表面)ポリエステル100%表面温度(℃)(約)強45/中38
パーソナルマット 足袋付き
ゼピール¥9,980税込¥10,9781個5日以内出荷持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
フランネル電気掛敷毛布
ゼピール¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
人感センサー付脱衣所セラミックヒーター
ゼピール¥17,900税込¥19,6901個4日以内出荷パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。色ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
電気掛敷毛布(抗ウィルス)
ゼピール¥10,900税込¥11,9901枚4日以内出荷坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
電気敷毛布(抗ウィルス)
ゼピール¥7,990税込¥8,7891枚4日以内出荷坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能仕様スライド調節:○質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
LEDファン
ゼピール¥3,990税込¥4,3891台5日以内出荷3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階

























![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096590-261005-02.jpg)