曜日別特売

ミストファンBIG

ミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolutionミストファンBIG - AirRevolution

収納時高さ440mm×幅450mm×奥行215mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べる充電式ミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。タンク容量22Lと大容量でありながらキャスターがついているので水満タン時でも移動は楽チン!

用途
電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
色
ブラック
角度(°)
【前後手動】-20から80
本体質量(kg)
3.7
電池
充電式リチウムポリマー電池
組立寸法(mm)
450×215×800
バッテリー容量(Ah)
30000
水タンク容量(L)
~22
充電時間(時間)
6
首振り
左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)
噴霧量(L/h)
~1.8
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×215×440
内容量
1台
注意
※完全防水ではないので雨天時や水がかかるような場所でのご使用はご遠慮ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73473027232210310
¥29,800
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする