冷暖房・換気設備・忌避剤 :「洗濯物入れ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSL-D3KA(W) ブンブンサーキュレーター ゼピール 動画あり
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
ホワイト 消費電力(W)25 定格電圧(V)DC24 本体質量(kg)4.2(付属品を除く) 電源コード(m)約1.5 首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120 風量切替:10段階 最大風速(m/min)300/分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900 羽根寸法(cm)18 切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります