冷暖房・換気設備・忌避剤 :「衣類乾燥機台」の検索結果
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
色ホワイト
消費電力(W)25
定格電圧(V)DC24
本体質量(kg)4.2(付属品を除く)
電源コード(m)約1.5
首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120
風量切替:10段階
最大風速(m/min)300/分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900
羽根寸法(cm)18
切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。