冷暖房・換気設備・忌避剤 :「足温器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
足の冷え、ニオイが気になる方に瞬間消臭機能付!。カバー裏側すべり止め付。カバー丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能。やわらかフランネル生地。
質量(g)500
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D)(cm)44×44(カバー)/40×40(本体)
表面温度(℃)45
1個
¥5,980
税込¥6,578
5日以内出荷
USB端子でどこでも使える足温器&座面マットの2WAYタイプ かかと周辺の冷え対策に「かかとカバー」付き 足温器からヒーター部を取り出して「ホットマット」としても使える!
冷える足先をポカポカに
5V2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使えば屋外でも使える
温度調節機能(強・中・弱)
AC/モバイルバッテリー(別売) 両電源対応
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
カバーから本体を取り出してミニマットとしても使える2WAY仕様
自宅ではコンセント、屋外ではモバイルバッテリーで
様々な場所に使えます
本体、カバー丸洗い可能(手洗い)
カバー裏面滑り止め付
仕様切り忘れ防止機能:〇(3時間)
付属品電源アダプター・収納袋・電源コード(USB-A - Type-C)
質量(g)約350
消費電力(W)10
コード長さ(m)約1.5(コントローラー付)
定格入力DC5V 2A
寸法(幅W×奥行D)(cm)約36×36(本体)、約38×38(カバー)
表面温度(℃)約45(強)・約42(中)・約39(弱)
足首まで包みこむブーツ型の足温器。イヤなニオイをすばやく消臭する「デオテックス プレミア」採用。なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用。足首まで入れられて足先まであたたかい、中わたたっぷりカバー付き。裏面にズレ防止の滑り止め付き。カバーのみ手洗いOK。
材質(本体)ポリエステル80%/レーヨン20%
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D)(mm)W400×D400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:420×420×200
電源コード(m)約1.4
材質(カバー)ポリエステル100%
表面温度(℃)約45
1個
¥7,980
税込¥8,778
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。