4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールピンク 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールアイボリー 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールブルー 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途充電式ハンディフックファン。コンパクト、強風、静音設計のハンディファン。手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える。・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能。ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF。※誤作動防止機能付き 材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ダークグレー 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0~2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります