冷暖房・換気設備・忌避剤 :「オイルヒーター 小型」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚
材質ABS、PC樹脂、スチール
質量(kg)10.6
色グレー
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635
定格出力(W)1000
電源コード(m)1.8
適合床面積約3~7畳
保証期間1年間
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。