冷暖房・換気設備・忌避剤 :「サーキュレーター 衣類乾燥」の検索結果
質量(kg)3.1
消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68
風量調整8段階
羽根寸法(cm)25
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥14,368
税込¥15,805
5日以内出荷
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)温風1200、送風38
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
風量送風:7段階、温風:3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
【欲しいところに”ピタ”っと送風】。シロカの「3Dサーキュレーター」に新モデルが登場!。パワフル風量&立体首振りで部屋中空気循環。~ 最大330°まで広がった左右首振りで、より広範囲に送風 ~。1. 最大約27畳のお部屋に対応。パワフル風量ですみずみまで送風&空気循環。2. 工具不要でパーツがサッと外せてお手入れ簡単。3.「みまもりモード」で室温に合わせて効率的に送風。4.「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける。5. 使用中のモードが分かりやすい筒形デザイン
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.75
羽根枚数3
首振角度(°)左右(自動):80/120、上下(自動)90
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.2×37.4
モード衣類乾燥、おやすみ、リズム、みまもり
羽根寸法(cm)16
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
用途オフィス、換気
仕様お手入れ:部品取り外し可能
質量(kg)1.8
消費電力(W)28
コード長さ(m)1.75
温度表示あり
適合床面積最大約27畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8
送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥
タイマー入切:2・4・6・8時間
首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)
リモコンあり
1台
¥9,880
税込¥10,868
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。