9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)最小:2、最大:24 コード長さ(m)約1.5 ハネ径(cm)22.5 機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大) 風量調整8段階 モード3種類(連続、リズム、おやすみ) 操作パネルタッチパネル式 タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間 首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
1台
11,790 税込12,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.8 羽根枚数5 首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15 機能風量切替:8段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 モード換気、おやすみ、リズム 羽根寸法(cm)30
1個
17,000 税込18,700
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.1 消費電力(W)23(最大)/1.1(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68 風量調整8段階 羽根寸法(cm)25 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
14,368 税込15,805
5日以内出荷

質量(kg)4.2 ブラック 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
16,300 税込17,930
5日以内出荷

・フィルター付きたのためほこりがつきにくい ・ダブルファンで15.5m先まで風が届く ・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける ・上下左右首振り フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。 113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。 上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー 質量(kg)5.3 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)20 コード長さ(m)3 羽根枚数12 首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135 機能風量切替:8段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113 モードおやすみ、リズム 羽根寸法(cm)18
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

質量(kg)4.2 ホワイト 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
16,300 税込17,930
5日以内出荷

シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)170(本体のみ) 消費電力(W)3.3 電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA) ケーブル長(m)USB:1 機能風量切替:4段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず) 充電時間(時間)(約)3.5時間 内蔵電池リチウムイオン電池 使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1 電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz 消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時) ケーブル長(m)USB:0.8 連続使用時間(時間)最大30 風量6段階 バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19 充電時間(時間)約4.5
1個
13,800 税込15,180
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き) 質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む) ベージュ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)44 コード長さ(m)ACアダプター:1.8 機能8段階(ターボモード含む) 充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります) 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91 タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります