1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。 竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。 エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。 たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。 2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。
材質ABS樹脂、鋼管 質量(kg)6.1 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40 角度(°)上下の可動:0~90 コード長さ(m)2.4 風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75 適合床面積12~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102 風量調整強/中/弱の3段階 音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36
1台
33,000 税込36,300
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります