GCネッククーラー28 Lグリーンクロス当日出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。結露せず快適にご使用頂けます。適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。本製品は繰り返し使用できます。電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に。熱中症対策に。アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。トラスコ品番415-3365材質【外部】TPU【中身】PCMサイズL内径(Φmm)120首廻り(cm)30~39融点(℃)28太さ(mm)Φ20内周長(mm)380
GCネッククーラー28グリーンクロス当日出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに太さ(mm)直径20融点(℃)28
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3