人感センサーで灯油の節約、また消し忘れ防止の機能があります。人がいないと約5分で弱燃焼、さらに約25分で消火します。
色マットホワイト
電源(V)単相100
電源コード(m)1.8
機能人感センサー、消臭システム、楽2ロック、延長時間セレクト機能
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
トラスコ品番688-9155
幅(mm)440
色ホワイト
高さ(mm)555
タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き
奥行(mm)308
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)0.407-0.139
暖房の目安(コンクリート)13畳
暖房の目安(木造)10畳
機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応
暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3184
幅(mm)360
高さ(mm)490
奥行(mm)295
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターAC
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)32/35
首振角度(°)70
最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33
風量調整4段階
標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
¥13,900
税込¥15,290
9日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。