冷暖房・換気設備・忌避剤 :「壁掛け扇風機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3184 幅(mm)360 高さ(mm)490 奥行(mm)295 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターAC 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 首振角度(°)70 最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33 風量調整4段階 標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
13,900 税込15,290
9日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります