冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ACモーター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3184
幅(mm)360
高さ(mm)490
奥行(mm)295
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターAC
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)32/35
首振角度(°)70
最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33
風量調整4段階
標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター
トラスコ品番701-5231
幅(mm)450
高さ(mm)1160~1400
奥行(mm)400
電源(V)単相100
ハネ径(cm)40
加工静電気防止加工
首振60°
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)44/49
機能首振り機能
モード切替3段階
最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60
風量調整3段階
切タイマー3時間
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。