DCフロア扇風機トヨトミ当日出荷
羽根に静電防止加工を施しています。<br />90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。<br />オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。付属品リモコントラスコ品番612-3229幅(mm)380色ホワイト高さ(mm)1200・680奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)35モーターDC電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)30/30首振角度(°)60・90・120風量調整32段階標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3