やわらかネッククーラーTRUSCO当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。その他保冷剤ありトラスコ品番507-6245セット内容不凍保冷剤材質本体:ポリエステル100%、面ファスナー長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10色ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)【保冷剤】55×355
冷感スプレーTRUSCO当日出荷
持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入TRUSCO当日出荷
ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
仕様スナップボタン付トラスコ品番610-3994材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%長さ(mm)220幅(mm)120色グレー(表面)/ブルー(裏面)
急速冷却パックTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
クールネックバンド 冷やりんネックTRUSCO当日出荷
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)色水色
ひんやりネッククーラーTRUSCO当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に質量(g)20材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)サイズフリー幅(mm)60長さ(mm)530
シリカクリンヘルメット用遮熱クール&ネックカバーTRUSCO当日出荷
ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。
後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。
アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。
用途熱中症対策に。トラスコ品番206-5928長さ(mm)195幅(mm)280材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート色ブルー、シルバーサイズフリー質量(g)28アズワン品番64-8557-94
LED付リストバンドTRUSCO当日出荷
反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。
用途防犯・夜間の視認性アップのために。トラスコ品番161-0797色蛍光イエロー質量(g)41縦(mm)50横(mm)420
やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。タイプ保冷剤入タイプ付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)材質本体:ポリエステル100%面ファスナー長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
コールドスプレーTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3