冷暖房・換気設備・忌避剤 :「横型 ファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
用途工場、倉庫の換気や送風に。
仕様交換用ハネ:FAFP-4510
トラスコ品番396-3948
材質ハネ:ポリプロピレン(PP)、本体:アルミダイカスト
幅(mm)840
色ブラック
高さ(mm)1170~1280
奥行(mm)725
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126
電源コード(m)1.7
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
風量調整3段階
設置方式スタンド
材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
首振り有、左右75°
標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)3.2/4.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。