冷暖房・換気設備・忌避剤 :「大型ファン」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約51.5 電流(A)5.83/8.92 電源(V)単相100(50/60Hz) 羽根枚数4枚 風量(m3/min)1530/1698 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 騒音値(dB)73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320 風速(m/min)179/206 保証期間1年 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)51.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1390×525×1320 羽根枚数4枚(アルミ製) モーター全閉式 風量(m3/min)1158/1224 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1250
1台
102,298 税込112,528
翌日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)38.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1130x380x1220 羽根枚数3枚(アルミ製) 風量(m3/min)508/516 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)329/385 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1000
1台
66,680 税込73,348
翌々日出荷

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)30 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 羽根枚数3枚 風量(m3/min)341/365 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)228/324 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)750
1台
38,880 税込42,768
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)23.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)730x350x820 羽根枚数3枚 風量(m3/min)334/348 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)139/188 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)600
1台
28,580 税込31,438
翌々日出荷

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45 羽根枚数5 機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節 トラスコ品番495-8977 材質(ファン)樹脂製 質量(kg)約8 電流(A)1.06 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)62 風量(m3/min)123 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)58 首振角度(°)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300 風速(m/min)243 材質(羽根)アルミ 首折れ5段階 アズワン品番64-9332-52 上下調整5段階 左右首振 上下角度調整
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)20.5 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)144/189(50/60Hz) スイッチロータリー式 定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm)60 羽根枚数3 安全装置120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz) 保証期間メーカー:1年間 風量調整上下角度調整 材質(羽根)アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります