冷暖房・換気設備・忌避剤 :「大型扇風機 100cm」の検索結果
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気
色ブラック
電源(V)単相100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)
羽根枚数3
風量風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約51.5
電流(A)5.83/8.92
電源(V)単相100(50/60Hz)
羽根枚数4枚
風量(m3/min)1530/1698
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
騒音値(dB)73/77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320
風速(m/min)179/206
保証期間1年
風量調整なし
材質(羽根)アルミ
首振りなし
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
欠品中
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5
電流(A)3.09/3.62
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)248/344
スイッチロータリー式
ハネ径(cm)75
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)120℃
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111
騒音値(dB)78/82
首振角度(°)90(左右各45)
最大風速(m/min)183/214
最大風量(m3/min)405/437
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m
材質(羽根)アルミ
ファン75cmアルミ3枚羽根
1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。