冷暖房・換気設備・忌避剤 :「排水機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約32 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)700/820 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835 適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2) 電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3 冷媒封入量(g)450 除湿能力(L/日)28/33
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります