冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用大型冷風機」の検索結果
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)
除湿能力(L/日)21/25
消費電力(W)500/550(50/60Hz)
仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要
質量(kg)約16
タイプコンプレッサー式
電流(A)6.0/5.6
電源(V)単相100(50/60Hz)
使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600
アズワン品番64-9332-51
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48
電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(暖房)弱:850/1010
首振あり
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5
保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター
保証期間1年
使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)
ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)
冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
冷房能力(kW)2.3/2.7
暖房能力(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。