1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります