冷暖房・換気設備・忌避剤 :「3M スプレーブース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)38.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1130x380x1220
羽根枚数3枚(アルミ製)
風量(m3/min)508/516
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)329/385
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1000
1台
¥66,680
税込¥73,348
欠品中
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。