1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります