冷暖房・換気設備・忌避剤 :「vctf 1.25 3芯」の検索結果
関連キーワード
単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約32m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約27mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。左右自動首振り約90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)
質量(kg)35
電流(A)4.9/7.0
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)450/700
ハネ径(cm)56
羽根枚数3
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
風量(m3/min)235/250
対応PL保険:加入
騒音値(dB)74/78
首振角度(°)約90
風速(m/min)410/450
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×53×107
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約5m
風量調整自動首振り(水平方向)、上下角度調整約60°(上向き約30°・下向き約30°)、サーマルプロテクタ―付
材質(羽根)アルミ
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15
質量(kg)56
電流(A)4.2/5.9
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)400/600
安全装置(サーマルプロテクター)140℃
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅99×奥行69×高さ157
騒音値(dB)70/75
最大風速(m/min)405/445
最大風量(m3/min)160/175
保証期間1年
電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m
ファン45cmアルミ3枚羽根
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。