冷暖房・換気設備・忌避剤 :「白蟻殺虫剤」の検索結果
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。
シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。
JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。
アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。
水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
(公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】
木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。
【使用方法】
薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。
黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。
即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。
防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。
特性防腐、防虫
使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。
タイプ油性
塗り面積(m2)1
塗布面積(m2)約1
外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。