絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(212)
  • YAMAZEN(山善)(202)
  • アイリスオーヤマ(185)
  • エスコ(183)
  • スイデン(183)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](145)
  • ダイニチ工業(140)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](136)
  • フマキラー(127)
  • TRUSCO(126)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(113)
  • 静岡製機(111)
  • ナカトミ(100)
  • TEKNOS(97)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • オーティ・マットー(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンレススポットクーラー 日動工業ドレンレススポットクーラー日動工業
73,980税込81,378
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70首振あり風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2対応アース:あり首振角度(°)210電線長さ(m)2機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱入力プラグ2Pプラグ回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm)電線仕様VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0送風口数1口冷媒R410Aサイズ(mm)W401×D430×H803冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC95~110RoHS指令(10物質対応)対応地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
スポットクーラー 日動工業スポットクーラー日動工業
79,800税込87,780
1台
翌日出荷
100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に工場、倉庫の熱中症対策にガレージ作業、DIYでの熱中症対策に建築現場での、作業員の熱中症対策に仕様風量調節2段階付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1トラスコ品番707-3370電源(V)100タンク容量(L)4コード長さ(m)電源:2定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62送風口数1冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0)圧縮機全密閉ロータリー首振り左右210度(手動)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h温度差(℃)冷風(50/60Hz):13排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h
工場扇KO-450E用羽根 日動工業工場扇KO-450E用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
オゾン発生装置 日動工業オゾン発生装置日動工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
工場扇用三脚セット 日動工業工場扇用三脚セット日動工業
4,498税込4,948
1組
翌々日出荷
工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-NV450E
工場扇用羽根ロックナット 日動工業工場扇用羽根ロックナット日動工業(1件のレビュー)
498税込548
1個
翌々日出荷
羽根固定用の部品です。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
気化式送風機 日動工業気化式送風機日動工業
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド日動工業
7,580税込8,338
1個
翌々日出荷
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130関連資料カタログ(0.55MB)取扱説明書(0.09MB)
フレキシブルダクト 日動工業フレキシブルダクト日動工業(1件のレビュー)
22,990税込25,289
1台
6日以内出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5適合品番DF-500CAアズワン品番65-1856-51羽根径(Φmm)500用
クールファン用キャスター 日動工業クールファン用キャスター日動工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
排熱ダクト 日動工業排熱ダクト日動工業
5,980税込6,578
1本
欠品中
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快日動工業
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存充電電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)3.5使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
エコやん本体のみ 日動工業エコやん本体のみ日動工業
86,900税込95,590
1台
12日以内出荷
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m適合機種バッテリーユニット(SPC-B16)質量(kg)6タイプ屋内型/AC・DC兼用消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257首振なし風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4冷媒の種類R134A電線長さ(m)2.3運転音(dB)64使用環境温度(℃)15~40オゾン破壊系数0風量調整二段階切替式(弱・強)送風口数1冷媒封入量(g)65入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100冷房能力(kW)0.32排熱ダクト有無あり
排気口アタッチメント 日動工業排気口アタッチメント日動工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
CF-290N用 冷却エレメント 日動工業CF-290N用 冷却エレメント日動工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-290Nの冷却エレメント交換に適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz交換目安約3年仕様本体使用数:1個
CF-200用 側面用 冷却エレメント 日動工業CF-200用 側面用 冷却エレメント日動工業
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の側面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:2個
CF-200用 背面用 冷却エレメント 日動工業CF-200用 背面用 冷却エレメント日動工業
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。
用途CF-200の背面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:1個
UVランプ 日動工業UVランプ日動工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
予備 保冷パック(1個) 日動工業予備 保冷パック(1個)日動工業
699税込769
1個
翌々日出荷
アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。
用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
フレキシブルダクト 日動工業フレキシブルダクト日動工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
フレキシブルダクト 日動工業フレキシブルダクト日動工業
10,498税込11,548
1台
当日出荷
簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
ダイナミックファン 日動工業ダイナミックファン日動工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様日動工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量3段階調節トラスコ品番494-6618材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミハネ径(cm)60羽根枚数4モーター開放型風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業SPC-25ACN用 排熱ダクト日動工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 エルボ 日動工業SPC-25ACN用 エルボ日動工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業SPC-25ACN用 ドレンタンク4L日動工業
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
SPC-25ACN用 フィルター 日動工業SPC-25ACN用 フィルター日動工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
K-L450RE用ACアダプター 日動工業K-L450RE用ACアダプター日動工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
K-L450RE用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
K-L450MC用ACアダプター 日動工業K-L450MC用ACアダプター日動工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
K-L450MC用ACアダプターです。
適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
工場扇用キャスター 日動工業工場扇用キャスター日動工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
適合機種K-NV450E-ST車輪径(Φmm)Φ40使用量3個
工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業工場扇KO-450E用三脚セット日動工業
7,298税込8,028
1組
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
適合機種KO-450E
工場扇KO-450E用羽根固定ネジ 日動工業工場扇KO-450E用羽根固定ネジ日動工業
119税込131
1個
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの羽根固定用のネジ部品です。
適合機種KO-450E
工場扇用羽根 日動工業工場扇用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
クールファンCF-290N用フィルター 日動工業クールファンCF-290N用フィルター日動工業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710使用量2枚
ジェットノズル トルネードノズル 日動工業ジェットノズル トルネードノズル日動工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1関連資料※単品カタログ(0.29MB)耐用温度(℃)0~50
スポットエアコン スポットクーラー 日動工業スポットエアコン スポットクーラー日動工業
67,980税込74,778
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!人に優しく快適冷房!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に工場、倉庫の熱中症対策にガレージ作業、DIYでの熱中症対策に建築現場での、作業員の熱中症対策に仕様屋内用付属品冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース1.5m×1質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】弱:776/強:797、【60Hz】弱:1030/強:1040定格電圧(V)100タンク容量(L)ドレンタンク4定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/9.1、強/9.4、送風:弱/1.91、強/1.97、【60Hz】冷風:弱/11.0、強/11.3、送風:弱/2.33、強/2.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2 / 2.5騒音値(dB)62首振角度(°)210入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心保証期間1年使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー起動電流(A)【50Hz】47、【60Hz】51冷媒封入量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB) カタログ(0.37MB)羽根径(Φmm)【冷風側】180、【排熱側】220取扱説明書(2.99MB)
ひえポカやん用 送風ダクト 日動工業ひえポカやん用 送風ダクト日動工業
2,780税込3,058
1個
5日以内出荷
SPA-04用の送風ダクトです。
適合機種SPA-04長さ(m)0.5

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤